Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer KH.15K08.001 Interne Festplatte 3.5" 1,5 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.15K08.001 Interne Festplatte 3.5" 1,5 TB SATA
Acer KH.15K08.001 Interne Festplatte 3.5" 1,5 TB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84986570
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.15K08.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1500 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Komponente für
PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,11*
€ 183,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.