Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino Niehl 1500 Deckenbeleuchtung T8 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledino Niehl 1500 Deckenbeleuchtung T8 LED
Ledino Niehl 1500 Deckenbeleuchtung T8 LED
Ledino Niehl 1500 Deckenbeleuchtung T8 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85072785
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11300000006023
EAN/GTIN:
     4038104141288
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED G13
Niehl 1500

Ledino LED-Feuchtraumlichtleiste Niehl 1500, "Stall geeignet", 1565 mm, grau
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schutzfunktion
Wasserfest
Design
Produktfarbe
Grau
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
T8
Leuchtmitteltyp
LED
Gewicht und Abmessungen
Breite
1565 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1660 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.