Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic DSP 624 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 600 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic DSP 624 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 600 W Grau
Dometic DSP 624 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 600 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85073896
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600002544
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
24 V
Ausgangsleistung
600 W
Ausgangsspannung
230 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Effizienz
90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
2800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
3360 g
Design
Produktfarbe
Grau
Eingebauter Ventilator
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Einfache Installation
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,54*
€ 305,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,63*
€ 298,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,96*
€ 286,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,97*
€ 279,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,73*
€ 257,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.