Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic PP 604 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 550 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic PP 604 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 550 W Schwarz, Silber
Dometic PP 604 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 550 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85073970
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600000021
EAN/GTIN:
     4015704250251
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Lighting
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
24 V
Ausgangsleistung
550 W
Ausgangsspannung
230 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Effizienz
90 %
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Tiefe
222 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
1400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320.04 mm
Verpackungstiefe
460.25 mm
Verpackungshöhe
310.13 mm
Paketgewicht
1620 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
LED-Anzeigen
Leistung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Sonstige Funktionen
EAN/UPC/GTIN
4015704250251
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.