Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV FITU Deckenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV FITU Deckenbeleuchtung E27
SLV FITU Deckenbeleuchtung E27
SLV FITU Deckenbeleuchtung E27
SLV FITU Deckenbeleuchtung E27
SLV FITU Deckenbeleuchtung E27
SLV FITU Deckenbeleuchtung E27
SLV FITU Deckenbeleuchtung E27
SLV FITU Deckenbeleuchtung E27
SLV FITU Deckenbeleuchtung E27
SLV FITU Deckenbeleuchtung E27
SLV FITU Deckenbeleuchtung E27
SLV FITU Deckenbeleuchtung E27
SLV FITU Deckenbeleuchtung E27
SLV FITU Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85075237
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     132690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die FITU Pendelabhängung mit offenem Kabelende aus unserem MIX & MATCH Pendelleuchten System ist in verschiedenen Farben erhältlich. Die Produktfamilie FITU besticht durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Durch den verbauten E27 Sockel ist die Leuchte für LED- und Energiesparleuchtmittel geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
30 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
91 mm
Gewicht
330 g
Durchmesser
44 mm
Energie
Leistung
60 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,07*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,08*
Zubehör
SLV
1005303
ab € 3,99*
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.