Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Mercury Helios 3S Schnittstellenkarte/Adapter PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC Mercury Helios 3S Schnittstellenkarte/Adapter PCIe
OWC Mercury Helios 3S Schnittstellenkarte/Adapter PCIe
OWC Mercury Helios 3S Schnittstellenkarte/Adapter PCIe
OWC Mercury Helios 3S Schnittstellenkarte/Adapter PCIe
OWC Mercury Helios 3S Schnittstellenkarte/Adapter PCIe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85091639
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCHELIOS3S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zweck
PC
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
150 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
12.5 A
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Thunderbolt 3
Ausgangsschnittstelle
PCIe
Formfaktor der Erweiterungskarte
Full-height / Half-length
Erweiterungskarte Standard
PCI 3.0
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
233 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
1600 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Merkmale
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,29*
€ 260,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,21*
€ 260,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,43*
€ 256,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,97*
€ 254,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,39*
€ 246,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.