Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermal Grizzly Kryonaut Extreme Wärmeleitpaste 14,2 W/m·K 33,84 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85092946
Hersteller:
     Thermal Grizzly
Herst.-Nr.:
     TG-KE-090-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wärmeleitpaste
Wärmeleitfähigkeit
14.2 W/m·K
Dichte
3.76 g/cm³
Wesentliche Inhaltsstoffe
Silikon
Produktfarbe
Pink
Viskosität
135–180
Betriebstemperatur
-250 - 350 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
9 ml
Gewicht
33.84 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.