Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PS1/12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PS1/12A
ABB PS1/12A
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85116445
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL210010R1012
EAN/GTIN:
     4016779682985
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene abb
sammelschienen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1810 g
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Technische Details
Kompatible Produkte
S200 F200 DDA200
Zertifizierung
IEC/EN 60947-1
Produktfarbe
Grau
Nennstrom
63 A
Kabelquerschnitt
10 mm²
Höhe
18 mm
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.