Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG BHG 505 W 500 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG BHG 505 W 500 W Weiß
AEG BHG 505 W 500 W Weiß
AEG BHG 505 W 500 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85135960
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     238710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad-Heizkörper
Badheizkörper
Badheizung
Handtuchtrockner
Der Bad- und Handtuch-Heizkörper besticht durch sein klassisches Design. Er wird rein elektrisch beheizt und eignet sich ideal zum Trocknen von Handtüchern sowie als Ergänzungs- oder Übergangsheizung. Die Raumtemperatur kann über den integrierten elektronischen Temperaturregler stufenlos eingestellt werden. Zwei Kontrollleuchten für Heizbetrieb und Gerätefunktion erleichtern die Bedienung. Zusätzlich gibt es eine 2-h-Boost-Funktion für schnelles Aufheizen ohne Temperaturregelung. Der Startzeitpunkt des Heizbetriebs ist als Tagesprogramm speicherbar. Der Badheizkörper wird an der Wand montiert und verfügt über einen Konturenstecker.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Heizelemente
18
Max. Leistung
500 W
Maximale Betriebstemperatur
28 °C
Minimale Betriebstemperatur
12 °C
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Timer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Produktfarbe
Weiß
Energie
AC Eingangsfrequenz
230 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
1005 mm
Gewicht
11000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,09*
€ 414,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,81*
€ 413,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,15*
€ 405,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,18*
€ 378,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,92*
€ 346,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.