Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KMC 742 600 E Schwarz Integriert 60 cm Keramik 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KMC 742 600 E Schwarz Integriert 60 cm Keramik 4 Zone(n)
Amica KMC 742 600 E Schwarz Integriert 60 cm Keramik 4 Zone(n)
Amica KMC 742 600 E Schwarz Integriert 60 cm Keramik 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85135981
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KMC742600E
EAN/GTIN:
     5906006234508
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
6800 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
60 cm
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
210 mm
Leistung Kochzone 1
800 W
Boost für Kochzone 1
2300 W
Position Kochzone 2
Hinten links
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
145 mm
Leistung Kochzone 2
1200 W
Position Kochzone 3
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Leistung Kochzone 3
1200 W
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
265 mm
Leistung Kochzone 4
1400 W
Boost für Kochzone 4
2200 W
Anzahl der simultan verwendeten Kochbereiche
4
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Anzahl der Leistungsstufen
9
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
695 mm
Verpackungstiefe
595 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
9300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
575 mm
Tiefe
505 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
7800 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Weitere Suchbegriffe: gorenje kochfeld, kochfelder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,56*
€ 307,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,31*
€ 305,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,97*
€ 293,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.