Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System F3 81020-S Freistehendes Gestell Aluminium, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System F3 81020-S Freistehendes Gestell Aluminium, Stahl
Enoc System F3 81020-S Freistehendes Gestell Aluminium, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85137440
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     57569
EAN/GTIN:
     7330701104688
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Aluminium, Stahl
Hintertürkonstruktion
Stahl
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Abnehmbare Hintertür
Ja
Abnehmbare Fronttür
Ja
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Sperrschloss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, standschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 778,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,46*
€ 1.041,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,21*
€ 1.039,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,44*
€ 985,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,17*
€ 952,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,57*
€ 926,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.