Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CONTROL TM Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0200749
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     281005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
15.8 mm
Kupferindex
288 kg/km
Kabelgewicht
457 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
6 mm²
Zertifizierung
CE, UKCA, CAS, RU, UL, C_UL, EAC, Fire
Anzahl
1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 7,73296*
€ 10,99296*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 8,01*
€ 11,37*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,775*
€ 14,9514*
4 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 13,19*
€ 22,17*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,99296*
€ 13,08162
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,90296*
€ 12,97452
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,44296*
€ 12,42712
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,11296*
€ 12,03442
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,61296*
€ 11,43942
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,73296*
€ 9,20222
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53112030 + 52103030
ab € 42,65*
Zubehör
Lapp Kabel
53111040+53119040
ab € 25,02*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.