Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX TRAY II CY Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3518I-12185302
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2218030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.2 mm
Kupferindex
35.1 kg/km
Kabelgewicht
119 kg/km
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1 mm²
Zertifizierung
CE, UKCA, CSA, RU, UL, C_UL, EAC, Fire
Anzahl
1
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
pro Meter
€ 65,00*
ab € 3,91*
€ 5,88*
13 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,92211*
€ 5,90211*
8 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 25,00*
ab € 143,89*
€ 195,25*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,88*
€ 7,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,48*
€ 6,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,29*
€ 6,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,06*
€ 6,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,82*
€ 5,74
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.