Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CONTROL TM Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85168495
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     281205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
12.6 mm
Kupferindex
192 kg/km
Kabelgewicht
269 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
4 mm²
Zertifizierung
CE, UKCA, CAS, RU, UL, C_UL, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01536*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,60536*
€ 10,24038
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,48536*
€ 10,09758
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,17536*
€ 9,72868
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,85536*
€ 9,34788
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,52536*
€ 8,95518
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,01536*
€ 7,15828
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.