Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 SC Signalkabel Schwarz, Grün


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 SC Signalkabel Schwarz, Grün
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 SC Signalkabel Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85168524
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1062906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
11.3 mm
Kupferindex
240 kg/km
Kabelgewicht
307 kg/km
Testspannung
4000 V
Kerngröße
25 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52068*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,97068*
€ 9,48511
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,82068*
€ 9,30661
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,52068*
€ 8,94961
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,29068*
€ 8,67591
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,95068*
€ 8,27131
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,52068*
€ 6,56961
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.