Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha QNV-6023R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha QNV-6023R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel
Hanwha QNV-6023R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85200106
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     QNV-6023R
EAN/GTIN:
     8801089174277
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
ADPCM, G.711, G.711 μ-law, G.726
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Passwortschutz-Art
Benutzer
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-LEAP, EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Defokussieren
Anti-Flimmern
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
6.7 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
5 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
1920 x 1080 Pixel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Objektiv
Fester Fokus
Ja
Maximale Blendenzahl
2
Brennweitenbereich
3.6 mm
Naheinstellgrenze
0.5 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
15 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Flash-Speicher
256 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
98.9 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
295 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, M-JPEG
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Ausgang
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Drehungswinkel
90 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
94.8 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
49.3 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
114.3 °
Neigungswinkelbereich
0 - 67 °
Schwenkbereich
-5 - 5 °
Auto-Flip
Ja
Weißabgleich
ATW, AWC, Drinnen, Manuell, Draußen
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/5 - 1/12000 s
Design
Produktfarbe
Elfenbein
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Zertifizierung
IP66, IK10, NEMA4X EN55011:2009+A1:2010, EN50581:2012,EN50121-3-2:2015, EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A2:2010, EN61000-4-4:2012, EN61000-4-5:2014 EN61000-4-6:2009, EN50155:2007 EN45545-2, NFPA130, BSS7239, E-mark (TBD)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,15*
€ 417,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,13*
€ 415,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,10*
€ 397,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,88*
€ 379,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,74*
€ 347,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.