Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 52059909 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 52059909 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß
Berker 52059909 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85213121
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     52059909
EAN/GTIN:
     4011334354246
Suchbegriffe:
Notruf Taster
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Abstell-/Anwesenheitstaste mir Rahmen als Erweiterung für das Notruf-Set. Mit gelber Abstelltaste, grüner Anwesenheitstaste, visuellem/akustischem Alarmgeber, Zentralstück für Steckbefestigung, Schraubklemmen. Dienstzimmer-Einheit um z. B. einen Notruf zusätzlich in einem Dienstzimmer oder einer Zentrale anzuzeigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
16.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Oberflächentyp
Matt
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.