Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 120009 Abisolierzange Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 120009 Abisolierzange Schwarz, Rot
Cimco 120009 Abisolierzange Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85308035
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
15 mm
Ablösungskapazität (min)
4 mm
Schutzisolierung
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.