Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6360551 Deckenbeleuchtung LED 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6360551 Deckenbeleuchtung LED 25 W
Trilux 6360551 Deckenbeleuchtung LED 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85311268
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6360551
EAN/GTIN:
     4018242313341
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Reflektor
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
25 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
104 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
103 mm
Gewicht
1300 g
Durchmesser
150 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,77*
€ 288,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,01*
€ 280,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,26*
€ 269,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,68*
€ 262,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6019900
ab € 34,00*
Zubehör
TRILUX
6020000
ab € 33,85*
Zubehör
TRILUX
6020100
ab € 33,83*
Zubehör
TRILUX
6060200
ab € 35,20*
Zubehör
TRILUX
6060400
ab € 35,40*
Zubehör
TRILUX
6067700
ab € 56,35*
Zubehör
TRILUX
6360540
ab € 173,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.