Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 221169.002 Deckenbeleuchtung LED 13 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 221169.002 Deckenbeleuchtung LED 13 W
RZB 221169.002 Deckenbeleuchtung LED 13 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85312021
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     221169.002
EAN/GTIN:
     4051859144120
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
13 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
143 °
Beleuchtungseffizienz
85 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Gewicht
1260 g
Durchmesser
260 mm
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.