Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Q-Line LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Q-Line LED
SLV Q-Line LED
SLV Q-Line LED
SLV Q-Line LED
SLV Q-Line LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85314241
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000668
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Q-LINE WALL Wandleuchte ist wahlweise verfügbar mit weißem, schwarzem und silbergrauem lackiertem Leuchtengehäuse und mit passenden Endkappen ausgestattet. Ein unterseitig angebrachter Diffusor aus Acrylglas steht für blendfreie Beleuchtungseigenschaften. Die mit einem warmweißen LED Modul bestückte Q-LINE ist dank der 3800lm LED Leistung die ultimative LED-Lösung für eine primäre Raumausleuchtung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
45 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
1425 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
3440 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
45 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
110 °
Lichtleistung
3800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
84.44 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,82*
€ 275,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,57*
€ 272,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.