Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Q-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Q-Line
SLV Q-Line
SLV Q-Line
SLV Q-Line
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85314770
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die Q-LINE Deckenleuchte ist wahlweise ausgestattet mit weißem, schwarzem oder silbergrauem Leuchtengehäuse. Zusätzlich stehen neutralweiße oder warmweiße LED sowie unterschiedliche Abmessungen zur Verfügung. Durch eine hohe Leuchtdichte und einem UGR Wert kleiner 10 sind die Q-Line Leuchten Bildschirmarbeitsplatz tauglich. Aufgrund des TRIAC dimmbaren LED-Treibers ist die Leuchte direkt anschlussfertig für 230 Volt Netzspannung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
93 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
4600 lm
Strahlungswinkel
30 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
49.46 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
2000 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
4180 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
93 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,97*
€ 404,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,29*
€ 396,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,11*
€ 380,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,07*
€ 372,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,57*
€ 342,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.