Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CT-SAD.22 Leistungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CT-SAD.22 Leistungsrelais
ABB CT-SAD.22 Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85322458
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR500210R0100
EAN/GTIN:
     4016779657716
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Nachlauf-Relais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Time-delay relay
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
17.5 x 63 x 70 mm
Gewicht
66 g
Verpackungsbreite
89 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
79 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.