Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6380140 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6380140 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED
Trilux 6380140 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85328147
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6380140
EAN/GTIN:
     4018242316618
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Glas, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
266 mm
Durchmesser
224 mm
Gewicht
3800 g
Ausgesparter Durchmesser
213 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
26 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2400 lm
Strahlungswinkel
30 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
92 lm/W
Energie
Eingangsspannung
230-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,81*
€ 601,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,26*
€ 597,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,23*
€ 576,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,74*
€ 560,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,23*
€ 523,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7005500
ab € 35,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.