Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DF012DZ Bohrmaschine 650 RPM 530 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DF012DZ Bohrmaschine 650 RPM 530 g
Makita DF012DZ Bohrmaschine 650 RPM 530 g
Makita DF012DZ Bohrmaschine 650 RPM 530 g
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85330699
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DF012DZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
650 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
6 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
5 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
200 RPM
Drehmomenteinstellungen
2
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
3.6 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
5.6 Nm
Schalldruckpegel
70 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
530 g
Breite
44 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
142 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.