Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6263751 Deckenbeleuchtung LED 48 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6263751 Deckenbeleuchtung LED 48 W
Trilux 6263751 Deckenbeleuchtung LED 48 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85331480
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6263751
EAN/GTIN:
     4018242303014
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Lichtleiste
Linienleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Schule
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Reflektor
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
48 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
5500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
114 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
4300 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 621,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,44*
€ 847,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,58*
€ 836,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,26*
€ 820,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,24*
€ 792,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,61*
€ 739,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2343400
ab € 32,82*
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 12,74*
Zubehör
TRILUX
6126800
ab € 14,56*
Zubehör
TRILUX
6141200
ab € 6,75*
Zubehör
TRILUX
6147400
ab € 87,91*
Zubehör
TRILUX
6186200
ab € 24,48*
Zubehör
TRILUX
6186400
ab € 15,62*
Zubehör
TRILUX
6186600
ab € 31,48*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 9,26*
Zubehör
TRILUX
6191500
ab € 20,12*
Zubehör
TRILUX
6186100
ab € 19,76*
Zubehör
TRILUX
6126900
ab € 3,22*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,09*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 17,98*
Zubehör
TRILUX
6188000
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.