Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6263851 Deckenbeleuchtung LED 48 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6263851 Deckenbeleuchtung LED 48 W
Trilux 6263851 Deckenbeleuchtung LED 48 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85331582
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6263851
EAN/GTIN:
     4018242303021
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Lichtleiste
Linienleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Schule
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Reflektor
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
48 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
5500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
114 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
4300 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 633,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,07*
€ 865,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,65*
€ 856,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,00*
€ 831,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,16*
€ 805,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,79*
€ 754,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2343700
ab € 25,20*
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 19,12*
Zubehör
TRILUX
6126400
ab € 15,23*
Zubehör
TRILUX
6146900
ab € 42,52*
Zubehör
TRILUX
6186300
ab € 35,67*
Zubehör
TRILUX
6186800
ab € 2,44*
Zubehör
TRILUX
6187800
ab € 8,27*
Zubehör
TRILUX
6191600
ab € 21,15*
Zubehör
TRILUX
6263840
ab € 600,01*
Zubehör
TRILUX
2343800
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.