Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6249140 Lichtmontage & Zubehör Schienenbeleuchtungsabschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6249140 Lichtmontage & Zubehör Schienenbeleuchtungsabschnitt
Trilux 6249140 Lichtmontage & Zubehör Schienenbeleuchtungsabschnitt
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85331774
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6249140
EAN/GTIN:
     4018242294657
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Lichtleiste
Linienleuchte
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
4500 g
Design
Typ
Schienenbeleuchtungsabschnitt
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Zertifizierung
CE
Leistungen
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,49*
€ 438,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,23*
€ 435,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,92*
€ 412,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,18*
€ 406,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,42*
€ 365,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2343700
ab € 25,11*
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 19,09*
Zubehör
TRILUX
6126400
ab € 15,21*
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 12,74*
Zubehör
TRILUX
6146900
ab € 42,55*
Zubehör
TRILUX
6186200
ab € 24,48*
Zubehör
TRILUX
6186300
ab € 35,95*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 9,26*
Zubehör
TRILUX
6186800
ab € 2,44*
Zubehör
TRILUX
2343800
ab € 9,28*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 10,78*
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 13,04*
Zubehör
TRILUX
6186200
ab € 27,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.