Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6488351 Deckenbeleuchtung LED 85 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6488351 Deckenbeleuchtung LED 85 W
Trilux 6488351 Deckenbeleuchtung LED 85 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85333100
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6488351
EAN/GTIN:
     4018242329014
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Empfohlene Platzierung
Büro
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
85 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
9100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
107 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1455 mm
Tiefe
338 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
9500 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 967,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,58*
€ 1.315,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,22*
€ 1.309,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,23*
€ 1.256,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,38*
€ 1.215,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,60*
€ 1.151,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 19,09*
Zubehör
TRILUX
6349100
ab € 93,67*
Zubehör
TRILUX
6349100
ab € 106,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.