Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Twindot S Deckenbeleuchtung LED 57 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85333392
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312263.002.76
EAN/GTIN:
     4051859261643
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
45 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
57 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtleistung
6500 lm
Strahlungswinkel
163 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
114 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
6320 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
53 A
Einschaltzeit
200 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,88*
€ 876,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,00*
€ 866,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,99*
€ 843,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,66*
€ 819,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,29*
€ 775,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.