Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DRS780Z Tragbare Kreissägemaschine 18,5 cm Schwarz, Blau 5100 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita DRS780Z Tragbare Kreissägemaschine 18,5 cm Schwarz, Blau 5100 RPM
Makita DRS780Z Tragbare Kreissägemaschine 18,5 cm Schwarz, Blau 5100 RPM
Makita DRS780Z Tragbare Kreissägemaschine 18,5 cm Schwarz, Blau 5100 RPM
Makita DRS780Z Tragbare Kreissägemaschine 18,5 cm Schwarz, Blau 5100 RPM
Artikel-Nr.:
     820W-1583315
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DRS780Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform. Sie ist für Sägeblätter mit 185 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 65 mm. Sie ist durch den Rückhandgriff und den Zusatzhandgriff sehr präzise und handlich zu führen. Die Skalawerte sind in Zoll angegeben.
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
185 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
5100 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
65 mm
Klingenbohrung
30 mm
Schnitttiefe bei 45º
45 mm
Schallleistungspegel
103 dB
Schalldruckpegel
92 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Motortyp
Bürstenlos
Soft-Start
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
446 mm
Höhe
270 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
36 V
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 223,88*
€ 258,33*
6 Tage
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 222,72*
€ 263,93*
13 Tage
6
pro Stück
€ 6,29*
ab € 242,38*
€ 277,97*
pro Stück
Frei Haus
ab € 243,49*
€ 277,97*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 243,31*
€ 279,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,33*
€ 307,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,22*
€ 303,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,58*
€ 285,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,63*
€ 278,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,88*
€ 266,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.