Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61710041 Kabelbinder Kabelbinder mit Perlen Polyethylen Rot 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp 61710041 Kabelbinder Kabelbinder mit Perlen Polyethylen Rot 100 Stück(e)
Lapp 61710041 Kabelbinder Kabelbinder mit Perlen Polyethylen Rot 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85361070
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61710041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
240 mm
Breite
3.9 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Perlen
Material
Polyethylen
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.