Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Sidelite Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Sidelite Deckenbeleuchtung LED D
RZB Sidelite Deckenbeleuchtung LED D
RZB Sidelite Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85370668
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312269.004.1.76
EAN/GTIN:
     4051859269533
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4100 lm
Strahlungswinkel
92 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
125 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
298 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
5390 g
Länge (mm)
1198 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Leistung
33 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,37*
€ 562,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,24*
€ 559,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,43*
€ 540,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,70*
€ 526,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,67*
€ 491,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.