Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Centryxx IP65 Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Centryxx IP65 Deckenbeleuchtung LED E
RZB Centryxx IP65 Deckenbeleuchtung LED E
RZB Centryxx IP65 Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85371607
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672170.002.2
EAN/GTIN:
     4051859216902
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
370 lm
Strahlungswinkel
34 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Beleuchtungseffizienz
56 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Höhe
198 mm
Gewicht
1030 g
Länge (mm)
198 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
6.7 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,95*
€ 237,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,44*
€ 237,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,99*
€ 224,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,39*
€ 196,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982274.002
ab € 14,15*
Zubehör
RZB Leuchten
982257.002
ab € 27,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.