Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB FLAT POLYMERO KREIS Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB FLAT POLYMERO KREIS Deckenbeleuchtung LED
RZB FLAT POLYMERO KREIS Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85373819
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     311951.002.1.191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1950 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
98 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
87 mm
Gewicht
1360 g
Durchmesser
360 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
20 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Operatierender Strom
0.1 A
Einschaltzeit
10000 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.