Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 381113 Elektroschalter Drehschalter 1P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 381113 Elektroschalter Drehschalter 1P Schwarz
Berker 381113 Elektroschalter Drehschalter 1P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85378454
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     381113
EAN/GTIN:
     4011334489160
Suchbegriffe:
Drehschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Aufsatz Jalousiesteuerung
Jalousieabdeckung
Jalousie-Drehschalter mit Zentralstück und Drehknopf, Tastrastfunktion, 0-Stellung, mit Schraubklemmen. Hinweis: Für den Umbau in Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
71 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
1P
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Oberflächentyp
Glanz
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.