| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-85400821 Herst.-Nr.: A4TSLU46718 EAN/GTIN: 4711421952408 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohrumschließend | ![](/p.gif) | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | ![](/p.gif) | Impedanz | 32 Ohm | ![](/p.gif) | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 102 dB | ![](/p.gif) | Treibereinheit | 40 mm | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | ![](/p.gif) | Tragestil | Kopfband | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Headset-Typ | Binaural | ![](/p.gif) | Kabellänge | 2 m | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | USB Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | USB-Anschlusstyp | USB Typ-A | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom | ![](/p.gif) | Mikrofon-Empfindlichkeit | -45 dB | ![](/p.gif) | Mikrofon-Geräuschunterdrückung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |