Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H05VV5-F Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H05VV5-F Niederspannungskabel
HELUKABEL H05VV5-F Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85413187
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
5G1.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32091*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,08091*
€ 2,47628
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,84091*
€ 2,19068
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,79091*
€ 2,13118
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,70091*
€ 2,02408
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,64091*
€ 1,95268
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,32091*
€ 1,57188
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.