Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H05VV5-F Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H05VV5-F Niederspannungskabel
HELUKABEL H05VV5-F Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85441810
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
4G0.75 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69271*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,15271*
€ 1,37172
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,03271*
€ 1,22892
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,93271*
€ 1,10992
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,90271*
€ 1,07422
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,86271*
€ 1,02662
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,69271*
€ 0,82432
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.