Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KME 13139 E Kochfeld Edelstahl Integriert 60 cm Versiegelte Platte 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KME 13139 E Kochfeld Edelstahl Integriert 60 cm Versiegelte Platte 4 Zone(n)
Amica KME 13139 E Kochfeld Edelstahl Integriert 60 cm Versiegelte Platte 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85491853
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KME 13139 E
EAN/GTIN:
     5906006278281
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Edelstahl-Kochfeld
Elektrokochfelder
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Oben rechts
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
5500 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
60 cm
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Art der Oberfläche
Edelstahl
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
145 mm
Leistung Kochzone 1
1000 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
180 mm
Leistung Kochzone 2
2000 W
Typ Kochzone 3
Regelmäßig
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
180 mm
Leistung Kochzone 3
1500 W
Typ Kochzone 4
Köcheln
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
145 mm
Leistung Kochzone 4
1000 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
11000 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Einbauraum Tiefe (max)
40 mm
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
12400 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.