Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Keystone SNAP-In LWL Keystone Modulhalter, 1-fach für Hutschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Keystone SNAP-In LWL Keystone Modulhalter, 1-fach für Hutschiene
InLine Keystone SNAP-In LWL Keystone Modulhalter, 1-fach für Hutschiene
InLine Keystone SNAP-In LWL Keystone Modulhalter, 1-fach für Hutschiene
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85507340
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76203C
EAN/GTIN:
     k.A.
Diese Halterung von kann an einer Hutschiene befestigt werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist sie zur einfachen Snap-In Montage von einem Keystone Modul geeignet. Durch die schmale Bauform sind Keystone Module bis max. 17,4 mm Breite verwendbar. Daneben ist ein Modul zur Zugentlastung für das LWL Kabel angebracht, oder auch geeignet um überlange LWL-Kabel sauber zu verlegen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
62.7 mm
Breite
22 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
89988B
ab € 1,56*
Zubehör
InLine
89988A
ab € 1,56*
Zubehör
InLine
89988F
ab € 0,73*
Zubehör
InLine
89988E
ab € 0,73*
Zubehör
InLine
89988D
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.