| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-85508025 Herst.-Nr.: 240147 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 160 mm | ![](/p.gif) | Verpackungslänge | 370 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 750 mm | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 1900 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 830 g | Lieferumfang | Anzahl | 1 | ![](/p.gif) | Tragetasche | Ja | Technische Details | Typ | Rechteckiger Schlafsack | ![](/p.gif) | Material | Polyester | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Saison-Bewertung | 1-2 Saisons | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Füllmaterial | Polyester | ![](/p.gif) | Untergrenze Temperaturbewertung | 10 °C | ![](/p.gif) | Komforttemperaturbewertung | 15 °C | ![](/p.gif) | Extremtemperaturbewertung | 5 °C | ![](/p.gif) | Reißverschluss | Ja | ![](/p.gif) | Reißverschlussart | Ein-Weg-Reißverschluss | ![](/p.gif) | Enthält nicht | PFC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |