Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 287.22 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 1,1 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 287.22 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 1,1 W E27
Paulmann 287.22 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 1,1 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85509087
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Die orange LED Allgebrauchslampe schafft mit dekorativem Effektlicht eine ganz besondere Raumatmosphäre. Ihre klassische Form ermöglicht den Einsatz in einer Vielzahl von Leuchten und sorgt für eine gleichmäßige Lichtabgabe in alle Richtungen. Die effiziente LED-Technik punktet mit geringem Energieverbrauch und langer Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
230 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
2 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Leistungen
Lampenleistung
1.1 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
100 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2000 K
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
60
Leistungsfaktor
0,41
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.2 s
Beleuchtungsvorrichtung
Allgemeines Licht
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Lampenstrom
12 mA
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.