Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB SIDELITE ECO Deckenbeleuchtung LED 38 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85522609
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312368.002.76
EAN/GTIN:
     4051859326861
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
30 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP40
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
38 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
88 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
308 mm
Tiefe
1245 mm
Gewicht
3690 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
50 A
Einschaltzeit
10 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,88*
€ 290,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,20*
€ 287,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,80*
€ 275,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.