Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Less is more 50 Deckenbeleuchtung LED 28 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Einbauleuchte Less is 312348.003.76 more 50 LED/28W-3000K
RZB Einbauleuchte Less is 312348.003.76 more 50 LED/28W-3000K
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85522737
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312348.003.76
EAN/GTIN:
     4051859287216
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
30 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
28 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3350 lm
Strahlungswinkel
53 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
1141 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
2810 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
26 A
Einschaltzeit
140 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,09*
€ 352,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,47*
€ 348,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,18*
€ 333,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,09*
€ 326,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,34*
€ 295,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.