Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV SEDO 7 LED 11,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV SEDO 7 LED 11,5 W
SLV SEDO 7 LED 11,5 W
SLV SEDO 7 LED 11,5 W
SLV SEDO 7 LED 11,5 W
SLV SEDO 7 LED 11,5 W
SLV SEDO 7 LED 11,5 W
SLV SEDO 7 LED 11,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85527822
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002964
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die LED Variante der SEDO Wandleuchte ist aus Aluminium gefertigt und mit einer satinierten Glasabdeckung versehen. Konzipiert für den Einsatz energiesparender LEDs ist die SEDO 7 Wandleuchte, bereits mit eingebautem Betriebsgerät ausgestattet, fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Quadratisch
Gehäusematerial
Duralumin
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
300 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
810 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
11.5 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1020 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
88.7 lm/W
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.