Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H05VVC4V5-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H05VVC4V5-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H05VVC4V5-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85544675
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
4G2.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,8015*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,75*
€ 6,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,33*
€ 6,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,16*
€ 6,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,97*
€ 5,91
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,6263*
€ 4,3153
pro Meter
ab 300 Meter
€ 3,588*
€ 4,26972
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,5498*
€ 4,22426
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,5115*
€ 4,17869
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,8015*
€ 3,33379
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.