Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDG110261R0011 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDG110261R0011 Stromunterbrecher
ABB 2CDG110261R0011 Stromunterbrecher
ABB 2CDG110261R0011 Stromunterbrecher
ABB 2CDG110261R0011 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85569751
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110261R0011
EAN/GTIN:
     4016779066631
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktoren abb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
63.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
130 g
Energie
Eingangsstrom
16 A
Verlustleistung
2500 W
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.