Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar JumpDrive M35 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar JumpDrive M35 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Lexar JumpDrive M35 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Lexar JumpDrive M35 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Lexar JumpDrive M35 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85577870
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LJDM035128G-BNSNG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Eleganter Stil trifft auf beeindruckende Leistung
Speichern Sie Ihre Daten mit dem eleganten Lexar® JumpDrive® M35 USB 3.0 Flash-Laufwerk. Die Metalloberfläche dient sowohl als elegantes Design als auch als dauerhafte Schutzhülle für Ihre Dateien. Mit einer schnellen USB 3.0 Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 150MB/s Lesen übertragen Sie Dateien, Fotos und Videos im Handumdrehen. Erhältlich in verschiedenen Kapazitätsoptionen, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.

Schnelle Übertragung Ihrer Inhalte
Mit einer schnellen USB 3.0 Leistung bietet dieses Laufwerk Geschwindigkeiten von bis zu 150MB/s Lesen, so dass Sie schneller zu Ihren Inhalten gelangen können. Und für zusätzliche Vielseitigkeit ist das Laufwerk abwärtskompatibel mit USB 2.0 Geräten.

Elegant und robust
Das stilvolle, elegante Metalldesign bietet Ihnen zudem eine außergewöhnliche Haltbarkeit. Das Lexar JumpDrive M35 wurde für Ihren Komfort entwickelt. Es ist mit einem Schlüsselband oder Schlüsselanhänger versehen, um es einfach überall mitnehmen zu können.

Sichern Sie Ihre Inhalte
Möchten Sie persönliche Daten, Finanzdaten oder andere vertrauliche Dateien unterwegs schützen? JumpDrive M35 enthält die eine fortschrittliche Sicherheitslösung mit 256-Bit AES-Verschlüsselung zum Schutz Ihrer wichtigen Dateien vor Beschädigung, Verlust und Löschung. Erstellen Sie ganz einfach einen passwortgeschützten Safe, der Daten automatisch verschlüsselt. Und zur Sicherheit werden Dateien, die aus dem Safe gelöscht wurden, sicher gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.

Kapazitäten zur Speicherung all Ihrer Daten
Das JumpDrive M35 ist in einer Reihe von Kapazitäten erhältlich— 32/64/128/256GB. Diese Optionen machen es einfach, ein für Ihre Bedürfnisse passendes zu finden und mehr Ihrer Daten an einem Ort zu speichern.

Rigoros getestet
Alle Lexar Produktdesigns werden in den Lexar Quality Labs, Einrichtungen mit mehr als 1.100 digitalen Geräten, umfangreichen Tests unterzogen, um Leistung, Qualität, Kompatibilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
4.6 mm
Gewicht
4.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
150 MB/s
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.