Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICI GLUBSCHIS Kuscheltier Fledermaus Baako


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NICI GLUBSCHIS Kuscheltier Fledermaus Baako
NICI GLUBSCHIS Kuscheltier Fledermaus Baako
NICI GLUBSCHIS Kuscheltier Fledermaus Baako
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85582042
Hersteller:
     NICI
Herst.-Nr.:
     45552
EAN/GTIN:
     4012390455526
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Baakos gold-glitzernden Augen im Kontrast zu dem dunklen Fell machen ihn zu einem knuffigen Highlight und tollem Kuschelfreund. Am liebsten wird die süße Fledermaus an ihren silbernen Flügelchen gekitzelt.Baakos gold-glitzernden Augen im Kontrast zu dem dunklen Fell machen ihn zu einem knuffigen Highlight und tollem Kuschelfreund. Am liebsten wird die süße Fledermaus an ihren silbernen Flügelchen gekitzelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
150 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Fledermaus
Produktfarbe
Grau, Pink
Material
Plüsch, Polyester
Tiertyp
Fledermaus
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Nutzung
Indoor
Waschbar
Ja
Handwäsche
Ja
Waschanleitung
Handwäsche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.